Multifix Modulo DCL, couvercle non affl. + connect + piton pour point de centre

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 25 mm
  • forme rond

Multifix Modulo DCL, couvercle non affl. + connect + piton pour point de centre

 
 

Détails du produit

Multifix

Spécificités techniques

Couvercle pour boîte d'encastrement

avec sortie de câble

Non

pour diamètre de boîte/boîtier

67...67 mm

avec vis

Oui

Type de fixation

couvercle à vis

Matériau

plastique

plombable

Non

Longueur

25 mm

forme

rond

Profondeur

80 mm

Sans halogène

Oui

Modèle type

couvercle de montage

Largeur

80 mm

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Multifix

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.